IC DRIVER 4/0 16SOIC

IC DRIVER 4/0 16SOIC - Texas Instruments

IC DRIVER 4/0 16SOIC

仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0408-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66417446SN65LVDS31DR
710
699
769(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする