曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:12 XZシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:12 XZシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 12 ピンのストレートメス -M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP69K、IP68、IP65 水銀不使用

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1144アズワン品番65-7460-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66418049XZCPB44P14L5
27,700
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする