曜日別特売

コロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325)1025 1セット(10個入) MB09FAR15007514シリーズ

コロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325)1025 1セット(10個入) MB09FAR15007514シリーズ - サンドビック

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
端面溝入れ加工用。

仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1067アズワン品番65-8199-18内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66418164MB09FAR15007514R
53,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする