ツメヤスリ ラウンドタイプ

ツメヤスリ ラウンドタイプ - グリーンベル

滑らかで自然なカーブの爪に。
横のくぼみがツメを逃さないので一定の力で削れ、縦のカーブが自然な丸みの爪に仕上げます。

仕様
●全長サイズ:89mm●重量:21g●パッケージサイズ:H151×W70×D13mm●パッケージ重量:30g●材質●▼ヤスリ/ステンレス特殊加工(エッチング)、ハンドル/ABS樹脂
アズワン品番
65-8924-21
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66418618SJ-N44
800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする