Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き
なぞるだけでスルッと抜ける 電動眉毛抜き
LEDライト付きで短い毛も細い毛も逃さない
- 用途
- 眉毛のお手入れに
- 電源電圧
- DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本 または単3形充電式ニッケル水素電池×1本
- 本体質量(g)
- 約30 (乾電池除く、キャップ含む)
- 機能
- 毛をしっかり照らすLEDライト付き
- 電池寿命
- 週1回(1回約5分間)の使用で約3か月間使用可能(室温20 ℃の時)
- 電源タイプ
- 乾電池式
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 1.9×1.9×15.1 (キャップ装着時)
- 内容量
- 1個
注意
※必ず「使用できる部位」だけに使用してください※乾電池は別売です
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ






























