曜日別特売

Legend plate for Emergency-Stop switch y

Legend plate for Emergency-Stop switch y - EAO

EAO 61 シリーズの凡例プレートには、EN ISO 13850 の Symbol マーキングが付いた黄色が用意されています。このプレートは、直径 43 mm の円形で、プラスチック製です。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。

仕様●種類:凡例プレート●併用可能製品:61 シリーズ●シリーズ:61●コード番号:210-0798アズワン品番65-7801-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6642100761-9970.9
2,590
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする