らくハピ エアコンカビ洗浄 プレミアウインド

らくハピ エアコンカビ洗浄 プレミアウインド - アース製薬らくハピ エアコンカビ洗浄 プレミアウインド - アース製薬らくハピ エアコンカビ洗浄 プレミアウインド - アース製薬らくハピ エアコンカビ洗浄 プレミアウインド - アース製薬らくハピ エアコンカビ洗浄 プレミアウインド - アース製薬らくハピ エアコンカビ洗浄 プレミアウインド - アース製薬らくハピ エアコンカビ洗浄 プレミアウインド - アース製薬

こだわり派エアコン洗浄スプレー。カビ洗浄に特化!細部まで洗浄ができるロングノズル付き2WAYスプレー。防カビ効果もあります。

使用方法
(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる
(2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気
(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる
(4)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(70秒から80秒間スプレーしたら完了)ロングノズルを使用する場合は、ノズルをフィンに強く押し付けないように注意する※逆さでスプレーしないこと
(5)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる
【細部が狙えるロングノズル付】フィンとフィンの狭いすき間もしっかり洗浄できる
・使用時:ノズルの根元を持って止まるまで回してとりつける
・使用後:缶のフチに留める
●自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください。)
【使用量の目安】
エアコン1台につき70秒から80秒間スプレーする(1本で2回分)
用途エアコンフィン用成分エタノール、防カビ・抗菌成分、消臭成分容量350mLシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×239×61香り無香料タイプ商品タイプ本体内容量1個(350mL)
注意
※用途以外に使用しない。
※人体に向けて使用しない。
※使用後は室内を十分換気する。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしない。
*ガス警報器の近くで使用すると、警報器が誤作動することがあります。
【使用できないエアコン】
天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン
※室外機、送風口、クロスフローファンには使用できません。
【警告】
必ず用法用量を守って使用すること。
エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。
【応急処置】
※万一、飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師に相談する。
※誤って目に入った場合は清水で数分間注意深く洗い流し、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。眼に刺激が続く場合は医師に相談する。
※顔や皮膚に付着した場合は石けんで十分洗い流し、異常があれば医師に相談する。
※使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して換気のよい所で安静にする。気分が回復しない場合は医師に相談する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66179026-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする