福山ゴム工業
キャプテンスタッグCS-05
バードウォッチングやアウトドア、ガーデニングなどに最適
形状
ハイカット
質量(g)
570
材質(アッパー)
PVC(ポリエステル裏)
材質(ソール)
PVC
足幅
2E
材質(底部)
PVC
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66177994
-
ブラック
SS
22.5~23
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66178010
-
ブラック
S
23.5~24
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66178019
-
ブラック
M
24.5~25
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66178028
-
ブラック
L
25.5~26
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66178037
-
ブラック
LL
26.5~27
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66178046
-
ブラック
3L
27.5~28
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66178055
-
オリーブ
SS
22.5~23
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66178064
-
オリーブ
S
23.5~24
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66178080
-
オリーブ
M
24.5~25
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66178089
-
オリーブ
L
25.5~26
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66178098
-
オリーブ
LL
26.5~27
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66178107
-
オリーブ
3L
27.5~28
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください