- キャプテンスタッグCS-05 福山ゴム工業 66178028

- キャプテンスタッグCS-05 福山ゴム工業 66178028
- キャプテンスタッグCS-05 福山ゴム工業 66178028
- キャプテンスタッグCS-05 福山ゴム工業 66178028
- キャプテンスタッグCS-05 福山ゴム工業 66178028

キャプテンスタッグCS-05

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5~26
色ブラック
内容量1足注文コード66178028品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

バードウォッチングやアウトドア、ガーデニングなどに最適

色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5~26
形状
ハイカット
質量(g)
570
材質(アッパー)
PVC(ポリエステル裏)
材質(ソール)
PVC
足幅
2E
材質(底部)
PVC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする