アルミス
折りたたみ式車載スコップ
もう焦らない!雪の備えにこれ1本!
組み立て方は簡単2ステップ。
折り畳んでコンパクト。
収納袋付き。
用途
折り畳み式 雪かきに!
質量(kg)
約6
厚さ(cm)
皿部:約6
収納時寸法(cm)
幅31.5×長さ24.5
使用時寸法(cm)
約幅67×長さ24.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66179796
ASS-240
1個
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66179805
ASS-240
1箱(10個)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500