曜日別特売

ファインタッチリムーバー

ファインタッチリムーバー - SMTファインタッチリムーバー - SMTファインタッチリムーバー - SMT
(1件のレビュー)

握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感

用途車の内装パネルやトリムの取り外しに材質POM樹脂幅(mm)9~23全長(mm)170質量(g)約32内容量1本
注意
※本製品は内張りやトリムはずしの専用工具です。本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66179848FR-02
オープン
990
1,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66179848
2025-05-17
用途: エアコンの分解清掃
サービス業

今までパネル剥がしを使っていましたが、狭いところで力を入れるのはこちらのほうが有利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする