曜日別特売

スケルトン AQ

スケルトン AQ - ナトコ

水系環境対応型塗膜はく離剤です。優れたレオロジーコントロールで作業性が良好。非塩素系、低臭気、低毒性なので作業者の負担が少なく環境に優しい設計で生分解性に優れ、水生生物への影響を少ない。

用途外壁、プール、防水材、鋼構造物、金属製品(鉄)のはく離。リシン・スタッコ系塗材、強溶剤 2 液ウレタン、2 液ウレタン防水塗膜、複装塗材E(上塗りは水性仕様)、弾性仕上げ塗材、長油性フタル酸塗料、メラミン焼付塗料に対応仕様使用量(平米あたりkg数):0.7使用方法刷毛・ローラー・リシンガン淡青色液性弱アルカリ性主な用途外壁、プール、防水材、鋼構造物、金属製品(鉄)、リシン・スタッコ系塗材、強溶剤 2 液ウレタン、2 液ウレタン防水塗膜、複装塗材E(上塗りは水性仕様)、弾性仕上げ塗材、長油性フタル酸塗料、メラミン焼付塗料法規制労働安全衛生・毒劇物取締法・PRTR法非該当危険物の類別非危険物油性 or 水性水性内容量1缶(16kg)
関連資料:(0.92MB)
注意
※必ず使用前に事前調査を行い、適正条件を確認後、本施工を行ってください。既存塗膜の種類、膜厚、塗膜構成、劣化の程度、気象条件などにより施工条件が異なります。
※塗布量、塗布後の放置時間、はく離作業結果を確認後、本施工を行ってください。
※気象条件の場合湿度85%以上の場合、降雨、降雪時および強雨時は作業を行わないでください。
※施工面を清浄にしてください。結露面、泥、苔、鳥糞、塵埃面の上には塗布しないでください。
※塗膜はく離対象部以外の箇所は適切な養生を行い、飛散防止、防護対策を行ってください。推奨養生材質:ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン等。
※植木、植栽、芝生などの保護対策を行ってください。
※希釈せず、使用前に缶をしっかりと振ってからご使用ください。
※塗膜はく離作業時に使用する工具が入らない狭いところなどには塗布しないでください。
※施工機器、器具の洗浄にはアセトン・IPA・水道水をご使用ください。
※施工器具等の洗浄溶剤および洗浄水が流出したり、土壌にしみ込まないようにしてください。
※製品の保管は密栓状態で、直射日光の当たらない冷暗所に保管してください。
※各自治体の処理方法にしたがって処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66178597RQ-661
オープン
24,880
27,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする