リフトバ

リフトバ - グリーンクロスリフトバ - グリーンクロス

フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に置くだけで使用できます。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定されます。マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能です。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防します。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。ラック・壁面手前などに設置することで衝突に対して注意喚起ができます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能です。

用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。仕様連結タイプ:横連結、直角連結(コの字、L字)付属品連結金具寸法(mm)10×400×380高さ(mm)ストッパー部:80対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)、カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)内容量1個
注意
※対応機種はリーチフォーク(特殊改造された機種は除く)とカウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)です。本製品は事故を防止する製品ではなく注意喚起や予防を目的とした製品です。でこぼこの多い不陸地や雨による湿潤が予想される屋外や加速が想定される場所では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66179830AR-1555-3
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする