スタックブロッカー

スタックブロッカー - グリーンクロススタックブロッカー - グリーンクロス

フォークの差し込み調整と商品保護に最適です。表面にはプレートが内蔵されており、裏面の強力マグネットで簡単にスタッキングが可能です。表面プレートには黄色の反射シールが付いているので、視認性も抜群です。50mm刻みで差し込める長さを調整できるので、フォーク先端の飛び出しを防止します。商品がバックレストに接触するのを防ぐので、高所のピッキング作業も安心です。

用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。幅(mm)調整可能:50寸法(mm)50×100×200種類ネオジウム磁石表面加工:黄色反射シール、内蔵マグネット入数(個)2内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※フォーク部に上向きで取り付けた際、パレットの差込口の高さが高いとフォークの根元まで差し込まれて本製品の用途をなさない場合があります。場合によっては本製品の破損につながる可能性もありますので上向き使用時もパレットのサイズに応じて本製品を積み重ねてご使用ください。ネオジウム磁石を使用しており磁力が強いので、取り付けの際にケガをしないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66179814AR-1359-2
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする