曜日別特売

リレーソケット DINレール 4 RIF-2-BPT 1袋 10個入

リレーソケット DINレール 4 RIF-2-BPT 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact RIF-2.
/ EX リレーベースは、ゾーン 2 で使用するチェンジオーバーコンタクト x 4 の RTIII シールド産業用リレーと組み立てます。プッシュイン接続 入力 / 干渉抑制モジュール用のプラグインオプションです NS 35/7.5 への取り付け用この記事は、Phoen

仕様●電圧:250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-BPT●コンタクト数:4●コード番号:207-3288アズワン品番65-8056-11内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664219441047028
23,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする