コンパクトツール
12V コードレス インパクトレンチ
コードレスインパクトレンチ
付属品
充電スタンド、ACアダプター、電池パック
質量(kg)
0.98(本体重量/電池付)
差込角(mm)
9.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2500
最大トルク(N・m)
80
締付能力(普通ボルト)
M5~M12
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
55×190×160
締付能力(高力ボルト)
M5~M10
AC電源アダプタ(V)
AC100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)
12
充電時間(時間)
約6(最大)
バッテリー容量(mAh)
2000
打撃数(min
-1
)
0~3500
内容量
1セット
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66179629
CT301
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください