曜日別特売

12V コードレス ドリルドライバー

12V コードレス ドリルドライバー - コンパクトツール12V コードレス ドリルドライバー - コンパクトツール12V コードレス ドリルドライバー - コンパクトツール12V コードレス ドリルドライバー - コンパクトツール

コードレスドリルドライバー

仕様トルク設定:20段クラッチ+直結付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.96(本体/電池付)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12最大トルク(N・m)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000内容量1セット
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66179620CT201
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする