曜日別特売

1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ

1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ - KOA

リード線長さ仕様変更のお知らせ
KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。
現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ
混在してしまうことを予めご了承

仕様●抵抗値(Ω):130KΩ●カラーコード:茶橙黄金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0357-03内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66423500CF1/4-130kΩJ
700
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする