曜日別特売

ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ

ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ - エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ - エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ - エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ - エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ - エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ - エスコ

最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。

仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68アズワン品番65-9306-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66423588EA864BB-91
オープン
15,400
16,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする