曜日別特売

2.54mmピッチ 20極 1列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1セット 252個入

2.54mmピッチ 20極 1列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1セット 252個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity カードエッジ電源コネクタは、20 ポジションで、基板対基板コネクタシステムに対応しています。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒

仕様●入数:1トレイ(252個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:3A●コード番号:217-5478アズワン品番65-7542-48内容量1セット(252個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664239295650118-2
226,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする