曜日別特売

930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮

930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮 - エスコ930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮 - エスコ930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮 - エスコ930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮 - エスコ930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮 - エスコ930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮 - エスコ

スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。
キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。
高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。
高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。
服の丈に合

仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-H1R●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:930×430×1,160~1,720●耐荷重(kg):全体/90kg、パンガーパイプ/75kg、斜めフック/8kg、サイドフック/各3.5kg(※すべて静止時)●収納目安:ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)●重量:4.7kgアズワン品番65-9327-44内容量1台
注意
※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66424349EA951FG-13A
オープン
7,030
7,733(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする