曜日別特売

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 850個入

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-102-02-F-DV-BE-TR●コード番号:227-1328アズワン品番65-7619-38内容量1セット(850個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66424857HLE-102-02-F-DV-BE-TR
171,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする