サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置

サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置 - フエニックス・コンタクト

N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6555アズワン品番65-8089-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664251552905356
20,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする