曜日別特売

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 - ABUS

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 53 mm、シャックル長が 63 mm、シャックル直径が 8 mm です。本体は、純鍛造黄銅製で、ステンレススチール製シャックルと錆が発生しない素材でできた内部コンポーネントが採用されています。キーなしで個別にリセッ

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0143アズワン品番65-7853-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66426074180IB/50HB63C
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする