曜日別特売

ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 - SAMTEC

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及び

仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1213アズワン品番65-7599-34内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66427018ERM8-025-05.0-L-DV-L-K-TR
239,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする