D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒

D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒 - ハーティング

Harting 9670370442 D-Sub プラスフード 37 極プラスチック、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(20

仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6438アズワン品番65-7562-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664270549670370442
1,260
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする