曜日別特売

リレーソケット

リレーソケット - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

VDE
PTシリーズ用リレーアクセサリ
TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。
基板実装 2、3極

仕様●使用:PT2シリーズ●アクセサリタイプ:ソケット●コンタクト数:14●コード番号:511-7046アズワン品番65-8095-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66427070PT78720 6-1415034-1
1,730
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする