曜日別特売

イーサネットケーブル 5m 黒 F/UTP

イーサネットケーブル 5m 黒 F/UTP - VAN DAMME

Van Damme Tour CAT CAT 5E フレキシブルケーブルは、Neutrik NE8MX-1 Ethercon シェルでシールド RJ45 で終端処理されています。ギガビットネットワークベースの業務用オーディオ、ビデオ、照明制御プロトコルに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセン

仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外側シース材質:PVC●外被色:黒●コード番号:219-8460アズワン品番65-7451-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66427630104213005
9,790
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする