リボンケーブル 10芯

リボンケーブル 10芯 - SAMTEC

Samtec 0.50 mm FFC ジャンパには、スズめっき銅を使用する 10 の導体があります。定格温度: -30 → +80 ℃ 定格電圧: 60 V ac

仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 → +80 ℃●コード番号:208-1350アズワン品番65-7447-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66427718FJH-10-D-02.00-4
410
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする