レンジャーウッド 55BP

レンジャーウッド 55BP - ビクトリノックスレンジャーウッド 55BP - ビクトリノックスレンジャーウッド 55BP - ビクトリノックスレンジャーウッド 55BP - ビクトリノックス

ラージ・マルチツール(エレガントな木材を使用したハンドル)。
レッドドット・デザイン賞受賞:プロダクト・デザイン2015。
10機能とエレガントな木材を使用したハンドルを搭載したスイス製マルチツール。
ラージブレード(ロック機能付き)、のこぎり搭載。

仕様●サイズ高さ:22 mm、長さ:130 mm、幅:32 mm●重さ:163 g●素材:ウォールナット●ロック付き●ワンハンドブレード●カラー:ブラウンアズワン品番65-8765-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66429039#0.9561.63B1
14,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする