Harting DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ

Harting DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ - ハーティング

Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ
Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネク

仕様●極数:96●オス/メス:メス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/b/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コード番号:406-284アズワン品番65-7777-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6643017709032966825
820
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする