ワンタッチ継手Wシリーズ ストッププラグ WSシリーズ

ワンタッチ継手Wシリーズ ストッププラグ WSシリーズ - 潤工社

樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。
樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ

仕様●適合チューブ外径D(mm):8●適合チューブ外径(mm):8●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-0376アズワン品番67-2262-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66430536WS-08
91
90
99(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする