曜日別特売

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール - SAMTEC

Samtec ESW-104-44-L-D は、ESW シリーズ高架ソケットです。このソケットは標準 / 低挿入力コンタクトと標準はんだテールを備え、コンタクトはりん青銅製です。絶縁材:黒色ガラス繊維入りポリエステル 定格電流: 5.2a /ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N )

仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●シリーズ番号:ESW●コード番号:196-9847アズワン品番65-7671-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66430570ESW-104-44-L-D
610
609
670(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする