Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 500個入

Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 500個入 - フエニックス・コンタクト
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7461アズワン品番65-7720-28内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664309291043786
514,000
509,800
560,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする