曜日別特売

エアソレノイドバルブ V61シリーズ

エアソレノイドバルブ V61シリーズ - NORGREN

IMI Norgren V60 シリーズの 2 x 3 / 2 方向制御バルブは、小型サイズで高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステム a を備えています低消費

仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4194アズワン品番65-7966-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66432006V61BA11A-A2000
46,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする