Harmony 9001Kシリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付

Harmony 9001Kシリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 - シュナイダーエレクトリック

30 mmプッシュボタンオペレータ - ヘビーデューティパイロットライト - タイプK
危険区域で使用するためのヘビーデューティパイロットライト 用途のタイプに応じた標準パイロットライト、押してテストするパイロットライト、リモートテストパイロットライト
ULタイプ4

仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●照光色:赤●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:814-7295アズワン品番65-7842-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664329869001KP1R31
30,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする