曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウント

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity SSRMP シリーズ 24 → 280 V ポットター及びブルフィールドソリッドステートリレーは、静音かつ高速で電気的寿命が長くなっています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパク

仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:280 V●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7650アズワン品番65-8067-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66434237SSRMP-240D25R
5,550
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする