レディスピタリティラットズボン キャメル 1639-81シリーズ

レディスピタリティラットズボン キャメル 1639-81シリーズ - ジーベック

ハードな現場で働く女性にも対応できるラットズボンをラインナップしました。
女性の体型を考慮したシルエットを活かして、ラットズボンもノータック仕様のすっきり仕上げです。
NEWピタリティウエストゴムを採用しています。
用途:作業全般

キャメル番号コード:861-2974混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)股下(cm)74ウエスト(cm)76ヒップ(cm)101アズワン品番65-8374-93内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664343681639-81-13
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする