曜日別特売

平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚

平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat

平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。
本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)

仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●150×700mmアズワン品番65-9231-63内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66435244F2015-70
18,100
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする