カラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ

カラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ - エスコカラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ - エスコカラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ - エスコカラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ - エスコカラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ - エスコカラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ - エスコ

一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。
カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。

仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):67●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型アズワン品番65-9254-34内容量1個
関連資料:図面(0.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66436416EA426BL-12
オープン
6,500
7,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする