センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ - PEPPERL+FUCHS

Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:V1-GV4A-2M-PP-W1●コード番号:203-1007アズワン品番65-7468-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66436985V1-GV4A-2M-PP-W1
4,320
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする