曜日別特売

MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入

MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 - SAMTEC

Samtec 0.635 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性を備えた 2 列設計です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.4 A/ ピン

仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8897アズワン品番65-7693-55内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66437850MEC6-120-02-L-D-RA1-TR
3,130
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする