Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
難削材加工や長時間加工が可能です。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):17●刃長(mm):40●全長(mm):140●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-1073
アズワン品番67-2248-66
内容量1本