曜日別特売

単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ

単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ - 東京コスモス電機
仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:1KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0440-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66440117GF063P1B102
92
87
96(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする