ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし

ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TRシリーズロッカースイッチ
TE Connectivity提供のTRシリーズサブミニチュアロッカースイッチです。 スイッチケース及びアクチュエータはポリエステル製で、単極又は2極があります。
銀又は金コンタクトをご用意 接触抵抗20 mΩ(最大) 500 V絶縁耐性

仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト直径:0.468インチ●コンタクト定格電流:400 mA●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●DC定格電圧:20V●コード番号:783-1101アズワン品番65-7819-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66440239TRD11D10WL
3,720
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする