曜日別特売

ヘッダ 26極 2mm 2列 1セット 275個入

ヘッダ 26極 2mm 2列 1セット 275個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1975アズワン品番65-7657-60内容量1セット(275個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66440765TMM-113-01-G-D-SM-P-TR
159,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする