SUSピン6カクボタン小 3×16 1000本入

SUSピン6カクボタン小 3×16 1000本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:16

仕様●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:230-0009アズワン品番67-0791-29内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6644086000-02-B100-0030X0160-00
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする