コロドリル400(721) 400.40850050A1NMシリーズ

コロドリル400(721) 400.40850050A1NMシリーズ - サンドビック

アルミ加工用。

仕様●DC:8.5●LU:50●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7733アズワン品番65-8140-51内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66441560400.40850050A1NM
200,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする