基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入 - SAMTEC

Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定

仕様●入数:1チューブ(21個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1638アズワン品番65-7551-15内容量1セット(21個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66443459SSW-110-22-F-D-VS
16,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする