ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ - Festo

Festo ミニスライド DGST-25-30-Y12A は、スライド及びヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:30 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:31 mm 調整可能なエンドポ

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085191●コード番号:203-9519アズワン品番65-8000-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66444238DGST-25-30-Y12A
207,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする